🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Détecteur de mouvements/luminosité + poussoir Céliane BUS - 067226

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • commutateur de sélection - Non

  • durée de marche max. - 256 min

  • angle de détection horizontal - 0...180 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060672263

Réf. Sonepar

00001067226

Réf. Fournisseur

067226

Marque

Legrand

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

8 m

commutateur de sélection:

Non

durée de marche max.:

256 min

angle de détection horizontal:

0...180 °

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

interconnectable:

Oui

adapté pour une transmission sans fil:

Non

protection au ras du mur:

Oui

hauteur de montage:

1.2 m

largeur de portée max.:

3 m

champ de détection de diamètre au sol:

6 m

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

durée de marche min.:

30 s

compatible avec Apple HomeKit:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Détecteur de présence BUS Céliane ( présence et luminosité ) idéal pour espace de travail avec poussoir, compatible avec système MyHOME - à équiper d'un enjoliveur, d'un support et une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Détecteur automatique BUS Céliane avec bouton-poussoir intégré, capteur de présence double technologie IR passif et ultrasons et capteur de luminosité, idéal pour espace de travail- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque CélianeAllumage et extinction automatiques (réglage usine) - Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage - Temporisation de retard d'extinction et niveau de lux réglablePortée 8m pour une hauteur d'installation de 1,2m - IP41 - Consommation 0,5W en veille2 modulesSe raccorde au contrôleur par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand