Legrand - Détecteur de présence ECO 2 - 3 fils - fixation plafond - bornes automatiques - 048806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 6 m
durée de marche max. - 59 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060488062
Réf. Sonepar
00001048806
Réf. Fournisseur
048806
Marque
Legrand
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
6 m
durée de marche max.:
59 min
angle de détection horizontal:
0...360 °
Puissance de coupure max.:
2000 W
couleur:
blanc
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
4 m
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
5 s
luminosité de déclenchement:
5...1275 lx
température:
-5...45 °C
courant de démarrage max.:
8.5 A
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Oui
largeur:
120.72 mm
hauteur:
120.72 mm
profondeur:
62.27 mm
diamètre:
120 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


