Legrand - Détecteur infrarouge de balisage Mosaic 2 modules - blanc - 078511

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 180...180 °

  • Puissance de coupure max. - 1.3 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060785116

Réf. Sonepar

00001078511

Réf. Fournisseur

078511

Marque

Legrand

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

180...180 °

Puissance de coupure max.:

1.3 W

couleur:

blanc

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

hauteur de montage optimale:

1.2 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

3 m

champ de détection de diamètre au sol:

6 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

pays de fabrication:

CHINE

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

47...63 Hz

durée de marche min.:

30 s

luminosité de déclenchement:

2.5...2.5 lx

température:

0...35 °C

courant de démarrage max.:

0.013 A

courant de veille:

0.013 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

35 mm

profondeur d'encastrement:

32.8 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Détecteur pour balisage Mosaic avec cellule de détection infrarouge et faisceau de LEDs - signal sonore débrayable - champ de détection 180° et portée 6m - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand