Legrand - Détecteur Light Up avec variation lieux de passage DALI broadcast - 048554

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...360 °
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972281195
Réf. Sonepar
00001228119
Réf. Fournisseur
048554
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
certifié DALI-1:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
3 m
longueur de portée max.:
24 m
angle de détection vertical:
0...160 °
nombre de canaux:
64
durée de marche min.:
15 s
durée de marche max.:
59 min
adapté à un montage au plafond:
Oui
largeur:
103 mm
hauteur:
95.8 mm
profondeur:
103 mm
diamètre:
103 mm
profondeur d'encastrement:
52.8 mm
diamètre d'encastrement:
68 mm
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


