Legrand - Détecteur mural dooxie sans Neutre 100W LED - composable Alu - 095241A

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Détecteur mural dooxie sans Neutre 100W LED - composable Alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 85...85 °

  • Puissance de coupure max. - 150 W

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972395069

Réf. Sonepar

00001239506

Réf. Fournisseur

095241A

Marque

Legrand

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

85...85 °

Puissance de coupure max.:

150 W

couleur:

aluminium

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

170 °

hauteur de montage optimale:

1.2 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

6 m

portée de présence max.:

32

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

5...1275 lx

puissance max. de commutation LED:

100 W

adapté à une charge C:

Oui

nombre de zones de détection:

1

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

43.3 mm

largeur d'encastrement:

40.5 mm

profondeur d'encastrement:

24 mm

longueur d’encastrement:

40.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

110...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Détecteur mural dooxie sans Neutre 2 fils 100W LED - livré avec support et enjoliveur Alu - à équiper d'une plaque de finition dooxie

Les Atouts de l'article:

Permet de commander les ampoules Leds, halogènes, Fluocompact du marché Puissances 100W Leds/Fluocompact - 150W Halogène - 150VA Leds, CFLs, Halogène, tube fluo avec ballast ferromagnétique ou éléctronique
Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand