fin de vie

Legrand - Disjoncteur bipolaire differentiel de protection 300mA - 32A - 401132

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Disjoncteur bipolaire differentiel de protection 300mA - 32A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - AC

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970311207

Réf. Sonepar

00001031125

Réf. Fournisseur

401132

Marque

Legrand

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.3 A

type de courant différentiel:

AC

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

nombre de pôles (total):

2

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:

4.5 kA

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

4000 V

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):

4.5 kA

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

avec dispositif de verrouillage:

Oui

degré de pollution:

2

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

51 mm

montage encastré:

Oui

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

indice de protection (IP):

IP40

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

Disjoncteur différentiel de protection réglable BACO de protection des travailleurs bipolaire différentiel 300mA 230V~ courbe C intensité nominale 32A intensité réglable 10A, 16A, 20A, 25A ou 32A - conforme NF EN 61009-1

Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme NF EN 61009-1 - Répond aux exigences du décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs Différentiel instantané 300mA - Plombable Disjoncteur différentiel réglable BACO de protection des travailleurs bipolaire 230V~ courbe C - Intensité nominale : 32A Fonctions : - protection contre les surintensités, réalisée par un déclencheur oléo magnétique de type "dash-pot"- protection contre les courants de défaut à la terre, réalisée par un déclencheur à courant résiduel différentiel I réglable : 10A, 16A, 20A, 25A ou 30A