Legrand - Disjoncteur bipolaire differentiel de protection 300mA - 63A - 401134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - AC
nombre de pôles protégés - 1
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970311245
Réf. Sonepar
00001031127
Réf. Fournisseur
401134
Marque
Legrand
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.3 A
type de courant différentiel:
AC
nombre de pôles protégés:
1
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
avec dispositif de verrouillage:
Oui
montage encastré:
Oui
nombre de pôles (total):
2
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Non
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):
4.5 kA
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:
4.5 kA
tenue au courant de choc:
0.25 kA
degré de pollution:
2
largeur en nombre de modules:
4
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
IP40
tension assignée (Ue):
230 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
tension d'isolement assignée (Ui):
4000 V
type de tension:
AC
profondeur d'encastrement:
51 mm
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur différentiel réglable BACO de protection des travailleurs bipolaire 230V~ courbe C - Intensité nominale : 63A
Fonctions : - protection contre les surintensités, réalisée par un déclencheur oléo magnétique de type "dash-pot"- protection contre les courants de défaut à la terre, réalisée par un déclencheur à courant résiduel différentiel
Différentiel instantané 300mA - Plombable
I réglable : 32A, 40A, 50A ou 63A
Conforme à la norme NF EN 61009-1 - Répond aux exigences du décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables


