Legrand - Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire differentiel 500mA selectif - 60A - 401004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A
type de courant différentiel - AC
nombre de pôles protégés - 1
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970310965
Réf. Sonepar
00001031104
Réf. Fournisseur
401004
Marque
Legrand
calibre/courant nominal assigné (In):
60 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.5 A
type de courant différentiel:
AC
nombre de pôles protégés:
1
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
avec dispositif de verrouillage:
Oui
montage encastré:
Oui
nombre de pôles (total):
2
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Non
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):
2.4 kA
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:
2.4 kA
tenue au courant de choc:
5 kA
degré de pollution:
2
largeur en nombre de modules:
4
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
IP40
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
tension d'isolement assignée (Ui):
4000 V
type de tension:
AC
profondeur d'encastrement:
51 mm
Les Atouts de l'article:
Calibre réglable 30A, 45A, 60A pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie.
Alimentation par câbles en cuivre de section maximale 252 rigide ou 162 souple avec embout.
Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5mm : IP20 selon la norme IEC/EN 60529.
Le différentiel sélectif permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30 mA en aval et renforce l'immunité aux perturbations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs)


