Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Disjoncteur DPX3250HP électronique S10 avec différentiel 36kA 4P 40A - 423415

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Disjoncteur DPX3250HP électronique S10 avec différentiel 36kA 4P 40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant permanent nominal (Iu):

40 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

36 kA

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 40 A

  • tension assignée (Ue) - 230...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971051492

Réf. Sonepar

00001105149

Réf. Fournisseur

423415

Marque

Legrand

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

40 A

tension assignée (Ue):

230...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

36 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

10...40 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

60...400 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

2

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

indice de protection (IP):

IP30

Disjoncteur de puissance DPX3250HP à déclencheur électronique S10 avec différentiel électronique intégré, pouvoir de coupure 36kA 400V~ 4P intensité 40A - réglage Ir, Isd, li, lg, tr, tsd sur l'écran, par logiciel ou par l'App. EnerUp +

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand