Legrand - Disjoncteur DX3 1P+N à gauche 25A 4500A/6kA bornes auto - 406885

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064068857

Réf. Sonepar

00001406885

Réf. Fournisseur

406885

Marque

Legrand

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

4.5 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

6 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

6 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Oui

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

section de raccordement cable souple:

0.75...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...16 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

4.2 W

Disjoncteur DX³4500 6kA Phase + Neutre 230V~ pour peigne HX³ optimisé universel monophasé ou tétrapolaire 25A courbe C arrivée haute par borne automatique et sortie basse par borne à vis pour protection des départs - 1 module

Les Atouts de l'article:

Pouvoir de coupure 4500A selon la norme CEI 60898-1 pour les installations domestiques. Pouvoir de coupure 6kA selon CEI 60947-2. Seuil de déclenchement en cas de court-circuit entre 125A et 250A (courbe C entre 5 In et 10 In) Bornes sans vis côté supérieur pour alimentation par jeu de barres à broches Legrand HX3 Raccordement de charge côté inférieur par bornes à vis pour câbles cuivre pleins ou toronnés (avec ou sans cosses). Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm ("fingerproof") : IP20 selon la norme CEI / EN 60529. Niveau maximal de limitation de l’énergie de laisser passer (classe de limitation d’énergie 3 selon la norme CEI 60898-1). Peut être équipé d'auxiliaires et d'accessoires Legrand DX3. Cet appareil est conforme aux exigences de restriction des substances et a été conçu dans un processus respectueux de l'environnement.

Les Atouts de la gamme:

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand