Legrand - Disjoncteur magnétothermique DPX250 pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 3P - 63A - 025329

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Disjoncteur magnétothermique DPX250 pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 3P - 63A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 230...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060253295

Réf. Sonepar

00001025329

Réf. Fournisseur

025329

Marque

Legrand

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

63 A

tension assignée (Ue):

230...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

36 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

37.8...63 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

400...400 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

220.5...630 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Oui

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Disjoncteur de puissance à déclencheur magnétothermique DPX250 pouvoir de coupure Icu 36kA 400V~ - 3P - 63A - thermique réglable de 0,64In à 1In - magnétique réglable de 3,5In à 10In - conforme à la norme NF IEC 60947-2

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur de puissance DPX250 à déclencheur magnétothermique Pouvoir de coupure Icu 36kA (400V~) - 3P - In : 63A Thermique réglable de 0,64In à 1In - Magnétique réglable de 3,5In à 10In Reçoit les auxiliaires et les blocs différentiels ou le relais différentiel Se monte sur platine dans les coffrets et armoires XL³ - Conforme à la norme NF IEC 60947-2