Legrand - Disjoncteur magnétothermique DPX250 pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 4P - 100A - 025347

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
tension assignée (Ue) - 230...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060253479
Réf. Sonepar
00001025347
Réf. Fournisseur
025347
Marque
Legrand
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
nombre de pôles:
4
courant permanent nominal (Iu):
100 A
tension assignée (Ue):
230...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
36 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
60...100 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:
400...400 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
350...1000 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
montage de profilés chapeaux en option:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Oui
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur de puissance DPX250 à déclencheur magnétothermique Pouvoir de coupure Icu 36kA (400V~) - 4P - In : 100A Thermique réglable de 0,64In à 1In - Magnétique réglable de 3,5In à 10In Reçoit les auxiliaires et les blocs différentiels ou le relais différentiel Se monte sur platine dans les coffrets et armoires XL³ - Conforme à la norme NF IEC 60947-2


