🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Disjoncteur magnétothermique DPX250 pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 4P - 63A - 025346

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Disjoncteur magnétothermique DPX250 pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 4P - 63A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 230...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060253462

Réf. Sonepar

00001025346

Réf. Fournisseur

025346

Marque

Legrand

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

63 A

tension assignée (Ue):

230...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

36 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

37.8...63 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

400...400 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

220.5...630 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Oui

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Disjoncteur de puissance à déclencheur magnétothermique DPX250 pouvoir de coupure Icu 36kA 400V~ - 4P - 63A - thermique réglable de 0,64In à 1In - magnétique réglable de 3,5In à 10In - conforme à la norme NF IEC 60947-2

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur de puissance DPX250 à déclencheur magnétothermiquePouvoir de coupure Icu 36kA (400V~) - 4P - In : 63AThermique réglable de 0,64In à 1In - Magnétique réglable de 3,5In à 10InReçoit les auxiliaires et les blocs différentiels ou le relais différentielSe monte sur platine dans les coffrets et armoires XL³ - Conforme à la norme NF IEC 60947-2

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.