Legrand - Disjoncteur modulaire courant continu DX3 1000V= 13A - 6 modules - 414447

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 13 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0.013 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064144476
Réf. Sonepar
00001414447
Réf. Fournisseur
414447
Marque
Legrand
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
13 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0.013 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
1000 V
tension d'isolement assignée (Ui):
1000 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
8 kV
type de tension:
DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
1.5 kA
fréquence:
50...60 Hz
montage encastré:
Oui
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
6
indice de protection (IP):
IP20
section de raccordement cable souple:
1.5...35 mm²
pays de fabrication:
ITALIE
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
1.3 W


