Legrand - Disjoncteur moteur magnétique seul MPX332MA - 5,2A - Icu 100kA en 415V - 417342

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Disjoncteur moteur magnétique seul MPX332MA - 5,2A - Icu 100kA en 415V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 5.2...5.2 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - borne en cadre

  • nombre de pôles - 3

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.09 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970395719

Réf. Sonepar

00001039683

Réf. Fournisseur

417342

Marque

Legrand

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

5.2...5.2 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

borne en cadre

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.09 kW

avec protection thermique:

Non

sensible à une défaillance de phase:

Non

tension de fonctionnement normale:

220...690 V

courant permanent nominal (Iu):

0.4 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0.06 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Oui

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

94 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

99.6 mm

Disjoncteur moteur magnétique seul MPX³32MA à commande rotative - moteur triphasé 400V à 415V 0,09kW - sans déclencheur thermique et seuil déclenchement instantané 5,2A - pouvoir de coupure 100kA en 415V - fixation sur rail

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur moteur magnéto-thermique MPX³32MA - 3P Sans déclencheur thermique - Seuil de protection instantanée : 13 x Ie Haut Pouvoir de coupure - Avec commande rotative - Moteur triphasé 400V à 415V : 0,09kW- Seuil de déclenchement instantané : 5,2A- Pouvoir de coupure 415V Icu : 100kA Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.