Legrand - Disjoncteur moteur magnétothermique MPX3100H - 45A à 63A - Icu 100kA en 415V - 417376

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 45...63 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 819...819 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - borne en cadre
nombre de pôles - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970396297
Réf. Sonepar
00001039717
Réf. Fournisseur
417376
Marque
Legrand
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
45...63 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
819...819 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
borne en cadre
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
30 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Non
tension de fonctionnement normale:
220...690 V
courant permanent nominal (Iu):
63 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
15 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Oui
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
165 mm
largeur:
70 mm
profondeur:
171 mm
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur moteur magnéto-thermique MPX³100H - 3P Haut Pouvoir de coupure - Avec commande rotative - Moteur triphasé 400V à 415V : 30kW- Plage de réglage thermique : 45A à 63A- Seuil de déclenchement instantané : 819A Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4 Pouvoir de coupure 415V Icu : 100kA
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.


