Legrand - Disjoncteur moteur magnétothermique MPX332S - réglage 22A à 32A - Icu 15kA 415V - 417315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 22...32 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 416...416 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - borne en cadre
nombre de pôles - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970395337
Réf. Sonepar
00001039585
Réf. Fournisseur
417315
Marque
Legrand
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
22...32 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
416...416 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
borne en cadre
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
15 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Non
tension de fonctionnement normale:
220...690 V
courant permanent nominal (Iu):
32 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
7.5 kW
finition de l'élément d'actionnement:
levier
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Oui
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
15 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
94 mm
largeur:
45 mm
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DE COREE
profondeur:
75 mm
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur moteur magnéto-thermique MPX³32S - 3PSeuil de déclenchement thermique réglable - Seuil de déclenchement magnétique 13 x IePouvoir de coupure standard - Avec commande à bascule- Moteur triphasé 400V à 415V : 15kW- Plage de réglage thermique : 22A à 32A- Seuil de déclenchement instantané : 416A- Pouvoir de coupure 415V Icu : 15kAConforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


