🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Legrand - Disjoncteur ouvert DMX3 1600 fixe 3P 1250A 50kA - 028234

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Disjoncteur ouvert DMX3 1600 fixe 3P 1250A 50kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973245967

Réf. Sonepar

00001324596

Réf. Fournisseur

028234

Marque

Legrand

Disjoncteur ouvert DMX³ 1600 fixe 3 pôles 1250A avec pouvoir de coupure 50kA - équipé de l’unité de protection électronique MP4.10 - adapté à la protection des installations industrielles à forte puissance

Les Atouts de l'article:

Pouvoir de coupure 50?kA selon la norme EN/IEC 60947?2, approprié pour la protection d’installations industrielles de forte puissance. Tension assignée d’isolement : 1250?V – Tension assignée de tenue à l’impulsion : 12?kVConditions climatiques selon IEC/EN 60947?1, annexe Q, catégorie F : exposition à la température, à l’humidité, aux vibrations, aux chocs et au brouillard salinLivré avec un contact auxiliaire NO/NC (extensible jusqu’à six contacts auxiliaires et un contact de défaut), un joint de porte ainsi qu’un module de protection électronique, réf. 028302Compatible avec des auxiliaires (déclencheurs MN et MX, contacts auxiliaires, opérateur motorisé), des accessoires de verrouillage et des accessoires de raccordement (répartiteurs, bornes arrière, écrans isolants, interverrouillages)Conforme IEC/EN 60947-2

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.