Legrand - Disjoncteur PV3 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 2A - 4,5kA - courbe C - 1 module - 402660

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Disjoncteur PV3 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 2A - 4,5kA - courbe C - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972867276

Réf. Sonepar

00001286727

Réf. Fournisseur

402660

Marque

Legrand

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

4.5 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Oui

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

PV³ disjoncteur pour installation photovoltaïque AC - Phase + Neutre Courbe C 2A 4500A 1 module

Les Atouts de l'article:

Gamme dédiée aux installations photovoltiques résidentielles - partie AC : Disjoncteur PV³ uni + neutre 230V~ pouvoir de coupure : 4500A conforme à la norme NF EN 60898-1 - Seuil de déclenchement en cas de court-circuit entre 10A et 20AProtection des départs : vis/visIntensité nominale 2A - Courbe C (déclenchement magnétique entre 5In et 10In)Niveau maximal de limitation de l’énergie de passage (classe de limitation d’énergie 3 selon la norme IEC 60898-1)Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

Les Atouts de la gamme:

PV³ est la gamme de protection et distribution de l'énergie pour l'univers photovoltaïque résidentiel

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand