Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Dispositif AIDOO Z-WAVE DAIKIN pour gestion des unités à distance - AZAI6ZWEDA1

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Dispositif AIDOO Z-WAVE DAIKIN pour gestion des unités à distance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - RS-485

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973038385

Réf. Sonepar

00001303838

Réf. Fournisseur

AZAI6ZWEDA1

Marque

Legrand

modèle:

RS-485

nombre de canaux:

1

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

saillie

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

nombre d'appareils max. par canal:

1

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

tension de fonctionnement:

12...16 V

type de tension:

DC

consommation d'énergie:

0.31 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

interface radio:

Oui

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP41

Dispositif AIDOO Z-WAVE DAIKIN permettant de gérer des unités à distance. Alimenté par une source externe, il fait office de répéteur. Caractéristiques : contrôle des unités, détection des erreurs, intégration Area Manager.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand