Legrand - Dispositif AIDOO Z-WAVE HITASHI pour gestion des unités à distance - AZAI6ZWEHIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - RS-485
nombre de canaux - 1
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973038422
Réf. Sonepar
00001303842
Réf. Fournisseur
AZAI6ZWEHIT
Marque
Legrand
modèle:
RS-485
nombre de canaux:
1
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
nombre d'appareils max. par canal:
1
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
tension de fonctionnement:
12...16 V
type de tension:
DC
consommation d'énergie:
0.31 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP41
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


