Legrand - Dispositif alarme de Fumée interconnectable DAF radio long life - plafond/murale - 040528

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - optique
connexion par câble - Non
connexion par radio (en standard) - Oui
mode de pose - montage en saillie
autonome - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060405281
Réf. Sonepar
00001045879
Réf. Fournisseur
040528
Marque
Legrand
principe de fonctionnement:
optique
connexion par câble:
Non
connexion par radio (en standard):
Oui
mode de pose:
montage en saillie
autonome:
Oui
socle séparé nécessaire:
Oui
interconnectable par radio (en option):
Oui
nombre max. interconnectable:
12
alimentation électrique principale:
pile/batterie
type de tension d’alimentation:
DC
avec affichage de la tension:
Non
avec batterie de secours:
Non
batterie fournie:
lithium
volume:
85 dB(A)
auto-adhésif:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
longueur:
110 mm
largeur:
110 mm
diamètre:
110 mm
pays de fabrication:
FRANCE
numéro RAL (équivalent):
9010
détecteur de fumée:
Oui
avec éclairage d'orientation:
Non
type de bouton de test/pause:
touche de contrôle
indice de protection (IP):
IP20
version anti-déflagration:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
message optique:
Oui
message acoustique:
Oui
type de tension de fonctionnement:
DC
hauteur/profondeur:
61 mm
Les Atouts de l'article:
Détecteur Autonome d'Alarme de Fumée avec liaison radio intégrée - Technologie radio 868MHzFixation plafond ou muraleDimensions : - Ø110mm - Hauteur 61mmEquipé :- d'une grille anti-insectes pour éviter les déclenchements intempestifs- d'un bouton permettant de tester le bon fonctionnement du produit et de neutraliser une fausse alarme fonction silence : 10 minutes- d'un dispositif antivol (idéal pour le locatif)Certifié conforme à la norme NF EN 14604 et à l'Arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


