Non retournable

Legrand - Dispositif de fixation XL3800 gaine à câble interne DPX3630 avec diff vertical - 020679

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Dispositif de fixation XL3800 gaine à câble interne DPX3630 avec diff vertical

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 250 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - laqué / peint

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060206796

Réf. Sonepar

00001020679

Réf. Fournisseur

020679

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

600 mm

largeur:

250 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

pays de fabrication:

ITALIE

Platine fixe pour fixation de 1 DPX³630 avec différentiel en position verticale dans gaine à câbles XL³800 - 24 modules

Les Atouts de l'article:

Platine fixe pour fixation de DPX³630 en position verticale dans gaine à câbles interne XL³800Pour 1 DPX³630 avec différentiel24 modules

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand