Legrand - Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP54 IK07 classe C 105dB à 2m - saillie - 040594

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume - 105 dB
fréquence du signal sonore - 440...554 Hz
tension nominale (Un) - 10...58 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060405946
Réf. Sonepar
00001040594
Réf. Fournisseur
040594
Marque
Legrand
volume:
105 dB
fréquence du signal sonore:
440...554 Hz
tension nominale (Un):
10...58 V
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
plastique
consommation d'électricité:
0.25 A
radioguidé:
Non
Les Atouts de l'article:
Dispositif sonore d'alarme feu (DSAF) - IP54 - IK07 - Classe C - 105dB à 2m Tension de fonctionnement 14V - 58V - Consommation : 24V= 140mA ; 48V= 80mA Emet le son normalisé d'évacuation générale Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 et certifiés CE RPC et NF SSI


