Non retournable

Legrand - Double interrupteur / va-et-vient ou poussoir Plexo complet saillie - blanc - 070023

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971905214

Réf. Sonepar

00001190521

Réf. Fournisseur

070023

Marque

Legrand

type de commande:

bascule/bouton

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

largeur d'appareil:

82 mm

hauteur d'appareil:

84.5 mm

profondeur d'appareil:

61 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Commande double pour réaliser avec 1 référence plusieurs fonctions étanches IP55 : double interrupteur ou va-et-vient 10A ou double poussoir 10A Plexo livré complet, prêt à installer en apparent au mur - finition blanc

Les Atouts de l'article:

Produit complet, prêt à être installé en saillieIP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions.IK08 : résistance à un choc de 5 joules.Interrupteur / va-et-vient 10AX ou poussoir 10A. Connexion rapide sans outil avec repérage couleur.

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand