Legrand - Double interrupteur / va-et-vient ou poussoir Plexo composable - gris - 070041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - autre
couleur - gris
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971905696
Réf. Sonepar
00001190569
Réf. Fournisseur
070041
Marque
Legrand
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
autre
couleur:
gris
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7046
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
largeur d'appareil:
70.5 mm
hauteur d'appareil:
70.5 mm
profondeur d'appareil:
46.3 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré.IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions.IK08 : résistance à un choc de 5 joules.Interrupteur / va-et-vient 10AX ou poussoir 10A. Connexion rapide sans outil avec repérage couleur.
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


