Legrand - Double Poussoir à levier - Mémoire Cristal Art d'Arnould - 67012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
autreCaractéristiques principales
modèle - contact à poussoir en série
type de commande - bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620670125
Réf. Sonepar
00012067012
Réf. Fournisseur
67012
Marque
Legrand
modèle:
contact à poussoir en série
type de commande:
bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
avec éclairage:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
composition:
mécanisme complet avec plaque
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
2
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de pôles:
2
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
52 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Double poussoir 6A en 1 poste - levier goutte d'eau chromé sans colleretteFinition cristalLes couleurs et apparences peuvent varier d'une plaque à l'autre en raison de leur fabrication artisanaleUn design intemporel aux angles délicats, idéal pour des intérieurs élégants avec une touche rapellant l'héritage ArnouldSe monte dans une boîte d'encastrement selon votre type de mur et selon le nombre de postes de votre installation
Les Atouts de la gamme:
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


