Legrand - Double prise precablee avec plaque Mosaic + cadre saillie - blanc - 200021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
mode de pose - support de module
couleur - blanc
modèle - broche de contact de protection
courant nominal - 16 A
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245062000217
Réf. Sonepar
00001200021
Réf. Fournisseur
200021
Marque
Legrand
nombre d'unités:
1
mode de pose:
support de module
couleur:
blanc
modèle:
broche de contact de protection
courant nominal:
16 A
tension nominale:
250 V
sans halogène:
Oui
couvercle:
plaque centrale
verrouillable:
Non
avec volet de protection:
Non
type de connexion:
borne automatique
traitement de la surface:
non traité
avec voyant indicateur:
Non
nombre de phases:
1
avec eclips / protection enfant:
Oui
fréquence:
50...60 Hz
Avec dispositif on/off:
Non
contact de protection (terre):
Oui
porte-étiquette:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable:
Oui
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
encastrement isolé:
Non
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation avec vis
impression/marquage:
sans
numéro RAL (équivalent):
9003
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
transparent:
Non
finition de la surface:
brillant
avec microfusible:
Non
repiquage possible:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
largeur d'appareil:
153 mm
hauteur d'appareil:
82 mm
profondeur d'appareil:
50 mm
nombre de prises commutables:
0
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
avec alimentation USB incorporée:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
4
compatible IFTTT:
Non
nombre de pôles coupés (ronds):
1
nombre de pôles coupés (plats):
0
broche de mise la terre de sécurité:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
finition métallique:
Non
traitement antibactérien:
Non
Les Atouts de l'article:
Prise de courant 16 A avec terre Mosaic
Complet
Blanc
Saillie
4 modules
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.


