🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Douille culot E27 à chemise demi-filetée + bague isolante + trou passe-fil - 091135

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - E27

  • matériau - plastique

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - blanc

  • modèle - douille à vis

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060911355

Réf. Sonepar

00001091135

Réf. Fournisseur

091135

Marque

Legrand

douille:

E27

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

blanc

modèle:

douille à vis

avec insertion de starter:

Non

filetage de raccord:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Douille à vis pour ampoule E27 à chemise demi-filetée avec bague pour abat-jour matière isolante et trou passe-fil - pour puissance lampe 150W maximum

Les Atouts de l'article:

Douille culot E27 à chemise demi-filetée4A - 150W - Avec bague matière isolante et trou passe-fil - raccord fileté Ø10mm, pas de 100 - Avec dispositif d'arrêt en rotation - A usage domestique250V~ - Douilles de remplacement (pour équipement, lampes...)Les puissances indiquées correspondent à des lampes à incandescenceConforme à la norme NF EN 60238

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.