Legrand - Douille culot E27 à chemise demi-filetée et bague matière isolante 4A 150W - 091134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - E27
matériau - plastique
type de fixation - fixation à vis
couleur - blanc
modèle - douille à vis
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060911348
Réf. Sonepar
00001091134
Réf. Fournisseur
091134
Marque
Legrand
douille:
E27
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
blanc
modèle:
douille à vis
avec insertion de starter:
Non
filetage de raccord:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Douille culot E27 à chemise demi-filetée 4A - 150W - Avec bague matière isolante - raccord fileté Ø10mm, pas de 100 - Avec dispositif d'arrêt en rotation - A usage domestique 250V~ - Douilles de remplacement (pour équipement, lampes...) Les puissances indiquées correspondent à des lampes à incandescence Conforme à la norme NF EN 60238


