Legrand - Douille en porcelaine éclairage public avec frein culot E27 et jupe protection - 060130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - E27
matériau - autre
type de fixation - autre
couleur - blanc
modèle - support de lampe d'éclairage
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060601300
Réf. Sonepar
00001060130
Réf. Fournisseur
060130
Marque
Legrand
douille:
E27
matériau:
autre
type de fixation:
autre
couleur:
blanc
modèle:
support de lampe d'éclairage
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Douille porcelaine pour éclairage public4A - 500V~ - 150W maximum pour utilisation en 250V - Culot E27A usage professionnelAvec frein de culotAvec jupe de protection
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


