Legrand - Douille en porcelaine pour éclairage public monobloc avec frein de culot E40 - 060180

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - E40

  • matériau - autre

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - blanc

  • modèle - support de lampe d'éclairage

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060601805

Réf. Sonepar

00001060180

Réf. Fournisseur

060180

Marque

Legrand

douille:

E40

matériau:

autre

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

blanc

modèle:

support de lampe d'éclairage

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Douille en porcelaine pour luminaire d'éclairage public monobloc avec frein de culot E40 - 16A maximum - 500V~

Les Atouts de l'article:

Douille en porcelaine pour éclairage public monobloc16A maximum - 500V~ - avec frein de culot E40A usage professionnel

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.