Legrand - Douille pour ampoule B22 avec bague - sortie de câble droite - laiton - 097100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - autre
matériau - laiton
type de fixation - fixation à vis
couleur - laiton
modèle - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060971007
Réf. Sonepar
00001097100
Réf. Fournisseur
097100
Marque
Legrand
douille:
autre
matériau:
laiton
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
laiton
modèle:
autre
avec insertion de starter:
Non
filetage de raccord:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bague pour abat-jour, douille en laiton - sortie de câble droite. Douille pour ampoules à baïonnettes Ø22 mm (B 22). Installation sur raccord mâle Ø 10 avec blocage par vis. Puissance lampe : 150 W maximum. . Douille B22.


