Legrand - Douille pour ampoule B22 - connexion rapide - isolant blanc - 097104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - autre
matériau - plastique
type de fixation - autre
couleur - blanc
modèle - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060971045
Réf. Sonepar
00001097104
Réf. Fournisseur
097104
Marque
Legrand
douille:
autre
matériau:
plastique
type de fixation:
autre
couleur:
blanc
modèle:
autre
avec insertion de starter:
Non
filetage de raccord:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Connexion rapide du fil. Douille pour ampoules à baïonnettes Ø22 mm (B 22). Matière plastique isolante. Puissance lampe : 100 W maximum. .Douille B22Blanc.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


