Non retournable

Legrand - DPX3 1600 support méca pour vérouillage Motorisé ou Poignée Rotative - 422809

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - DPX3 1600 support méca pour vérouillage Motorisé ou Poignée Rotative

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - verrouillage mécanique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972519731

Réf. Sonepar

00001251973

Réf. Fournisseur

422809

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

verrouillage mécanique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Support mécanique pour le verrouillage du DPX³ motorisé ou du DPX³ équipé d'une poignée rotative pour DPX³1600. À équiper de serrures à clé universelles

Les Atouts de l'article:

Support mécanique pour le verrouillage du DPX³ motorisé ou du DPX³ équipé d'une poignée rotativePour DPX³1600À équiper de serrures à clé universelles - Réfs.4 238 80/81/82/83

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand