Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - DPX3 160HP - Disjoncteur magnéto-thermique 160A 36kA 4P - différentiel - 423723

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - DPX3 160HP - Disjoncteur magnéto-thermique 160A 36kA 4P - différentiel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

36 kA

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • tension assignée (Ue) - 220...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972402484

Réf. Sonepar

00001240248

Réf. Fournisseur

423723

Marque

Legrand

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

160 A

tension assignée (Ue):

220...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

36 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

125...160 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1280...1920 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

2

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

indice de protection (IP):

IP30

DPX3 160 HP, disjoncteur à boîtier moulé pour la coupure, le contrôle, l?isolement et la protection des lignes basse tension. Protège jusqu?à 160A, 36kA à 400V, 4 pôles, réglage thermique 125-160A, montage encastré, IP30, sans halogène.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand