Legrand - Écarteurs DPX3 250 1000V - 3P connexions entrantes/sortantes jeu 4 pôles - 424963

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Écarteurs DPX3 250 1000V - 3P connexions entrantes/sortantes jeu 4 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972885430

Réf. Sonepar

00001288543

Réf. Fournisseur

424963

Marque

Legrand

Écarteurs 4P DPX³ 250 1000V : Accessoire pour connexions 4 pôles augmente l’écartement des pôles. Compatible DPX³ 250 - 1000V 4 pièces

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les connexions entrantes ou sortantes pour une flexibilité optimale Conçu pour les dispositifs à 4 pôles avec un ensemble complet de 4 écarteurs Supporte une tension nominale jusqu'à 1000V pour des applications haute performance Accessoire idéal pour élargir l'entraxe des pôles sur la plateforme DPX³ 250 Fiabilité prouvée pour les systèmes électriques industriels

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand