Legrand - Eclairage avec prise et détecteur présence pour Atlantic/Marina/Altis larg 600mm - 036382

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Eclairage avec prise et détecteur présence pour Atlantic/Marina/Altis larg 600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 220...240 V

  • type de tension - AC

  • puissance de la source lumineuse - 11 W

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • longueur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971863569

Réf. Sonepar

00001036382

Réf. Fournisseur

036382

Marque

Legrand

tension assignée (Ue):

220...240 V

type de tension:

AC

puissance de la source lumineuse:

11 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

longueur:

500 mm

indice de protection (IP):

IP20

mode de pose:

fixation à vis

avec prise:

Oui

finition du raccordement électrique:

prise/coupleur

avec détecteur crépusculaire:

Oui

matériau:

plastique

Avec dispositif on/off:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Eclairage LED avec prise et détecteur présence pour Atlantic/Marina/Altis largeur 600mm minimum - classe I - orientable 120° - IP20 IK06 - 230V - 50Hz à 60Hz - RAL7035

Les Atouts de l'article:

Eclairage LED avec prise et détecteur de présenceRAL7035 - Classe I - Technologie LED - Orientable 120° - IP20 - IK06 - 230V - 50Hz à 60HzDétecteur de présence spécialement conçu pour utilisation dans une armoire électrique, temps d'éclairage fixe minimum 6 min (fonctionne sans contact de porte)Précâblé avec cordon d'alimentation longueur 2mPour coffret Atlantic et Marina et armoires Altis largeur 600mm mini

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.