🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Eclisse 3 barres cuivre 63x5mm et 75x5mm XL3HP 6300 - 3PN075053P

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Eclisse 3 barres cuivre 63x5mm et 75x5mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur / barre de séparation

  • matériau - métal

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 63 mm

  • profondeur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972952507

Réf. Sonepar

00001295250

Réf. Fournisseur

3PN075053P

Marque

Legrand

modèle:

connecteur / barre de séparation

matériau:

métal

largeur:

100 mm

hauteur:

63 mm

profondeur:

40 mm

couleur:

autre

Eclisse de jonction pour 3 barres de cuivres 63x5mm et 75x5mm - vendu avec accessoires de fixation - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Permet la jonction des barresLivré complet avec vis et entretoise

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand