Legrand - Ecocompteur IPpour mesure consommation 6 postes 110V a 230V - 6 modules DIN - 412000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 0.9 A
modèle - transformateur de mesure
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 0 A
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064120005
Réf. Sonepar
00001412000
Réf. Fournisseur
412000
Marque
Legrand
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
0.9 A
modèle:
transformateur de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
0 A
tension nominale (Un) N-L:
100...240 V
fréquence:
50...60 Hz
type d'affichage:
numérique
largeur en nombre de modules:
6
largeur:
107 mm
profondeur:
68 mm
hauteur:
82 mm
type d'interface:
sans
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Mesure :- la consommation d'énergie électrique totale et partielle sur 6 postes, dont les 5 postes imposés par la RT 2012 dans l'habitat : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant et autres consommations- les consommations de gaz, d'eau chaude et d'eau froide (si raccordé au compteur)
Comprend :- 1 sortie IP au format RJ45 permettant via la box l'affichage des consommations sur pages web, consultables sur smartphone, tablette, PC- 5 entrées bornes à vis, pour mesure des circuits, permettant de raccorder jusqu'à 2 transformateurs de courants par entrée- 1 entrée TIC (obligatoire pour affichage de la consommation totale) pour compteur électronique ou Linky, permettant la gestion des plages tarifaires- 2 entrées à impulsion filaires pour mesure gaz et eau
6 modules DIN
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables


