Legrand - Ecrou cage M4 pour fixation apparaillage - montage perforation carrée 8,3x8,3mm - 036450

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 4

  • adapté à l'épaisseur du matériau - 2.5 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • avec raccordement de mise à la terre - Non

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060364502

Réf. Sonepar

00001036450

Réf. Fournisseur

036450

Marque

Legrand

matériau:

acier

taille de fil (M..):

4

adapté à l'épaisseur du matériau:

2.5 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou cage M4 pour fixation appareillage - montage sur perforation carrée 8,3mmx8,3mm

Les Atouts de l'article:

Ecrou cage M4 pour fixation de l'appareillage