Legrand - Ecrou plastique - PG21 - pour presse étoupe - 386666

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 21
couleur - noir
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561386549
Réf. Sonepar
00001386666
Réf. Fournisseur
386666
Marque
Legrand
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
21
couleur:
noir
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.588 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Ecrou plastique PG21 pour presse-étoupes plastique hexagonaux à embaseNoir RAL9011
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


