Non retournable

Legrand - Ecrou plastique - PG29 - pour presse étoupe - 386667

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Ecrou plastique - PG29 - pour presse étoupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 29

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561386891

Réf. Sonepar

00001386667

Réf. Fournisseur

386667

Marque

Legrand

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

29

couleur:

noir

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.588 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Oui

résistant aux chocs:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Ecrou plastique filetage PG29 pour presse étoupe métal et conduits flexibles avec raccords polyamide

Les Atouts de l'article:

Ecrou plastique PG29 pour presse-étoupes plastique hexagonaux à embaseNoir RAL9011

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.