Legrand - Ecrou plastique PG48 pour presse étoupe plastique hexagonal à embase - gris - 386880

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 48
couleur - blanc
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561387393
Réf. Sonepar
00001386880
Réf. Fournisseur
386880
Marque
Legrand
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
48
couleur:
blanc
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
résistant aux chocs:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Ecrou plastique pour presse étoupe plastique hexagonal à embase - PG48Gris RAL7035
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


