Legrand - Embase encastrée de protection IP66/67 pour câbles RJ45 - 053301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - autre
insert de contact sans contact - Non
matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique
température ambiante - -40...100 °C
tension nominale de tenue aux chocs - 6 kV
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060533014
Réf. Sonepar
00001053301
Réf. Fournisseur
053301
Marque
Legrand
finition des contacts:
autre
insert de contact sans contact:
Non
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-40...100 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
catégorie de surtension:
I
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Embase de protection pour câbles RJ45 blindés ou non blindés permettant d'assurer une liaison de catégorie 5Embase encastrée - avec verrouillage - livrée avec coupleur RJ45 femelle/femelle catégorie 5IP66/67 garanti en connexion avec le couple référence 053302 - IP55 hors connexion pour embase avec voletMatière plastiqueConforme aux normes de la série IEC 60603-7 et à la norme IEC 61076-3-106 (version 5)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


