Legrand - Embase fixation pour solidariser disjoncteur moteur MPX3100H + contacteur CTX3 - 417462

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Embase fixation pour solidariser disjoncteur moteur MPX3100H + contacteur CTX3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - circuit direct

  • adapté au nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970397218

Réf. Sonepar

00001039759

Réf. Fournisseur

417462

Marque

Legrand

modèle:

circuit direct

adapté au nombre de pôles:

3

Embase de fixation pour solidariser 1 disjoncteur moteur MPX³100H et 1 contacteur CTX³ et les fixer dans l'enveloppe - vis non fournies

Les Atouts de l'article:

Embase de fixation Pour MPX³ 100H Permet de solidariser les disjoncteurs moteur MPX3 et les contacteurs CTX3 et de fixer l'ensemble dans l'enveloppe Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1 Vis non fournies

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.