Non retournable

Legrand - Embase pour conduit flexible RTA polyamide Ø intérieur 33mm - 666991

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Embase pour conduit flexible RTA polyamide Ø intérieur 33mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au diamètre du tube - 33...33 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - plastique

  • fermé - Non

  • qualité du matériau - polyamide

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561589773

Réf. Sonepar

00001666991

Réf. Fournisseur

666991

Marque

Legrand

adapté au diamètre du tube:

33...33 mm

type de fixation:

trou de vis

matériau:

plastique

fermé:

Non

qualité du matériau:

polyamide

couleur:

noir

convient pour des gaines de protection:

Oui

traitement de la surface:

autre

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

1

température d'utilisation:

-45...105 °C

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Embase polyamide pour conduit flexible RTA polyamide LGP de diamètre intérieur 33mm

Les Atouts de l'article:

Embase pour conduit flexible RTA polyamide LGPFiletage ISO40mm et PG36mm pour conduit intérieur Ø33mmAgréé IMQ

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.