En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Legrand - Embout presse-étoupe Plexo 2 entrées ISO20 anthracite - 069673L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 18 mm

  • modèle - ouvert

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971881228

Réf. Sonepar

00001188122

Réf. Fournisseur

069673L

Marque

Legrand

diamètre nominal:

18 mm

modèle:

ouvert

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Oui

Embout presse-étoupe de remplacement pour installation en lieu et place d'un embout à membrane ou un embout presse-étoupe sur boîtier saillie étanche Plexo 2 entrées filetage ISO20 - anthracite

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour installation sur les boîtiers saillie PlexoReçoit les accessoires de passage de câble ou tube avec filetage M20Matières plastiques avec protection renforcée contre les UV

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand