Non retournable

Legrand - Empreinte métal - Mâle triangle 6,5mm - XL3HP 6300 - 3CLICT6

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Empreinte métal - Mâle triangle 6,5mm - XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fermeture - autre

  • finition de poignée - autre

  • manette - Non

  • verrouillage à cadenas - Non

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972487696

Réf. Sonepar

00001248769

Réf. Fournisseur

3CLICT6

Marque

Legrand

type de fermeture:

autre

finition de poignée:

autre

manette:

Non

verrouillage à cadenas:

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points):

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Empreinte métal - Mâle triangle 6,5mm - pour assurer la fermeture des armoires de distribution XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Empreinte métalSerrure mâle triangle6,5mmVendu individuellement

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand