LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Armoire de batterie pour onduleur - Keor S 3000 équipée de 12 batteries  - LG-310741

CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Armoire de batterie pour onduleur - Keor S 3000 équipée de 12 batteries 

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 275 mm

  • hauteur - 716 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245063107410

Réf. Sonepar

04515310741

Réf. Fournisseur

LG-310741

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

275 mm

hauteur:

716 mm

profondeur:

776 mm

Armoire de batteries avec 2x6 blocs batteries 12Ah pour onduleur Keor S, dimensions 716x275x776mm

Les Atouts de l'article:

Armoire de batterie Armoire de batteries pour Keor S 3000 Armoire avec batteries incluses

Les Atouts de la gamme:

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)